FABORY B08200.037.0100 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 2 klasse, 500PK | CG6ZVZ 42JM97

FABORY B08200.037.0100 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 2 klasse, 500PK

På lager
Vare: CG6ZVZ Modell: B08200.037.0100Kryssref: 42JM97

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 238 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1
FinishPlain
KlasseGrade 2
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde1 "
Min. Gjengelengde1 i
Bevisbelastning33,000 til 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B100
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet60,000 til 74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2475
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08200.037.0100 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 2 klasse, 500PK
1 238 NOK /pakke