FABORY B08110.100.0001 Sekskantmutter, 1-8 gjengestørrelse, klasse 2 klasse, 75PK | CG6ZRR 42JM21

FABORY B08110.100.0001 sekskantmutter, 1-8 gjengestørrelse, klasse 2 klasse, 75PK

På lager
Vare: CG6ZRR Modell: B08110.100.0001Kryssref: 42JM21

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 428 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseGrade 2
Høyde55 / 64 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2475
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08110.100.0001 sekskantmutter, 1-8 gjengestørrelse, klasse 2 klasse, 75PK
1 428 NOK /pakke