QEP 22750Q Flissag Våt 7 Tommer 3/4 HK | AD6RAZ 48Z886

QEP 22750Q Flissag Våt 7 Tommer 3/4 HK

På lager
Vare: AD6RAZ Modell: 22750QKryssreferanse: 48Z886

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlis sag
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.7"
cutting TypeVåt
Skjæredybde1-1 / 4 "
MotormerkeQEP
Forsterker med full belastning4.8
Høyde8.25 "
HP3/4
Hz60
Lengde23.5 "
MaterialeMetall og plast
StrømkildeElektrisk
Verktøyvekt21.4 lb.
Spenning110
Bredde20.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0025
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8464100100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Diagonal kuttstørrelse (ubegrenset)
    • Rip Cut Size (ubegrenset)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QEP 22750Q Flissag Våt 7 Tommer 3/4 HK
2 405 NOK / enhet