FABORY B07410.100.0200 Hylseskrue med flatt hode, 2 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 45PK | CG6YQN 42JJ91

FABORY B07410.100.0200 Hylseskrue med flatt hode, 2 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 45 PK

På lager
Vare: CG6YQN Modell: B07410.100.0200Kryssref: 42JJ91

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 794 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.1.9375 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
Min. Strekkstyrke135,000 til 145,000 psi
Min. Gjengelengde2 1/2 tommer
Rockwell HardnessC37 til C44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2 1 / 2
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6876
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07410.100.0200 Hylseskrue med flatt hode, 2 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 45 PK
2 794 NOK /pakke