FABORY B07000.125.0650 Socket Head Cap Screw, 6 1/2 Inch Length, 1-1/4-7 Thread Size, Alloy Steel Grade, 7PK | CG6WRL 42HZ45

FABORY B07000.125.0650 Hylseskrue, 6 1/2 tommers lengde, 1-1/4-7 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 7PK

På lager
Vare: CG6WRL Modell: B07000.125.0650Kryssreferanse: 42HZ45

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 445 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-7
Kjørestørrelse7 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.1.875 "
Hodehøyde1.25 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde6 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde3 1/8 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1-1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 1 / 8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.653
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.125.0650 Hylseskrue, 6 1/2 tommers lengde, 1-1/4-7 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 7PK
2 445 NOK /pakke