FABORY B04211.100.0400 Structural Bolt With Nut, 1-8 Thread Size, 15PK | CG6VHQ 166Z41

FABORY B04211.100.0400 Strukturell bolt med mutter, 1-8 gjenger størrelse, 15PK

På lager
Vare: CG6VHQ Modell: B04211.100.0400Kryssreferanse: 166Z41

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 831 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde4
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325 Type 1
Hode Dia.1 5 / 8 "
Hodehøyde39 / 64 "
Lengde4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
standardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bolttypeStrukturbolt med mutter
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 3 / 4
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.935
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Heavy Nut

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04211.100.0400 Strukturell bolt med mutter, 1-8 gjenger størrelse, 15PK
1 831 NOK /pakke