FABORY B04211.075.0475 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, 25PK | CG6VGB 166Z06

FABORY B04211.075.0475 Strukturell bolt med mutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG6VGB Modell: B04211.075.0475Kryssreferanse: 166Z06

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 814 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde4 3 / 4
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325 Type 1
Hode Dia.1 1 / 4 "
Hodehøyde15 / 32 "
Lengde4 3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
standardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bolttypeStrukturbolt med mutter
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 3 / 8
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4288
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Heavy Nut

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04211.075.0475 Strukturell bolt med mutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 25PK
1 814 NOK /pakke