FABORY B04211.050.0125 Structural Bolt With Nut, 1/2-13 Thread Size, 125PK | CG6VEG 167D72

FABORY B04211.050.0125 Strukturell bolt med mutter, 1/2-13 gjengestørrelse, 125PK

På lager
Vare: CG6VEG Modell: B04211.050.0125Kryssreferanse: 167D72

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

850NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde1 1 / 4
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325 Type 1
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
Lengde1 1 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
standardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bolttypeStrukturbolt med mutter
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0125
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04211.050.0125 Strukturell bolt med mutter, 1/2-13 gjengestørrelse, 125PK
850NOK /pakke