FABORY B04114.075.0300 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 8 Grade, 50PK | CG6UDJ 167L29

FABORY B04114.075.0300 Tap Bolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 8 Grade, 50PK

På lager
Vare: CG6UDJ Modell: B04114.075.0300Kryssreferanse: 167L29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 708 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde3
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3 "
Bevisbelastning12,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3275
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04114.075.0300 Tap Bolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 8 Grade, 50PK
3 708 NOK /pakke