FABORY B04110.037.0450 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 180PK | CG6TYA 167K36

FABORY B04110.037.0450 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 8 Grade, 180PK

På lager
Vare: CG6TYA Modell: B04110.037.0450Kryssref: 167K36

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 003 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde4 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4288
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04110.037.0450 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 8 Grade, 180PK
1 003 NOK /pakke