FABORY B04104.075.0175 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 8 Grade, 60PK | CG6TQJ 42HM94

FABORY B04104.075.0175 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 8 klasse, 60PK

På lager
Vare: CG6TQJ Modell: B04104.075.0175Kryssreferanse: 42HM94

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 478 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishGul Passivert
Festelengde1 3 / 4
FinishGul Passivert
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde1 3 / 4 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8097
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04104.075.0175 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 8 klasse, 60PK
1 478 NOK /pakke