FABORY B04100.062.0350 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 60PK | CG6TAB 42HK45

FABORY B04100.062.0350 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 8 klasse, 60PK

På lager
Vare: CG6TAB Modell: B04100.062.0350Kryssref: 42HK45

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 013 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6975
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04100.062.0350 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 8 klasse, 60PK
1 013 NOK /pakke