FABORY B04000.075.0500 Heavy Hex Bolt, 3/4-10 Thread Size, A307B Grade, 30PK | CG6RBE 178D15

FABORY B04000.075.0500 Tung sekskantbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, A307B klasse, 30PK

På lager
Vare: CG6RBE Modell: B04000.075.0500Kryssreferanse: 178D15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 010 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5
FinishPlain
KlasseA307B
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 1 / 4 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde5 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
standardASME B18.2.1
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7504
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04000.075.0500 Tung sekskantbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, A307B klasse, 30PK
2 010 NOK /pakke