FABORY B01210.025.0350 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 5 Grade, 550PK | CG6QRG 167H87

FABORY B01210.025.0350 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 5 Grade, 550PK

På lager
Vare: CG6QRG Modell: B01210.025.0350Kryssreferanse: 167H87

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 328 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde3 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.6947
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01210.025.0350 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 5 Grade, 550PK
4 328 NOK /pakke