FABORY B01200.100.0600 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 5 Grade, 14PK | CG6QJK 41HH41

FABORY B01200.100.0600 Sekskantskrue, 1-8 gjengestørrelse, 5 klasse, 14PK

På lager
Vare: CG6QJK Modell: B01200.100.0600Kryssref: 41HH41

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 210 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde6
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde6 "
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9032
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.100.0600 Sekskantskrue, 1-8 gjengestørrelse, 5 klasse, 14PK
1 210 NOK /pakke