FABORY B01200.075.0375 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 5 klasse, 35PK | CG6QGJ 42HH27

FABORY B01200.075.0375 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 5 klasse, 35PK

På lager
Vare: CG6QGJ Modell: B01200.075.0375Kryssref: 42HH27

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 102 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 3 / 4
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3 3 / 4 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9586
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.075.0375 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 5 klasse, 35PK
1 102 NOK /pakke