FABORY B01200.031.0350 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 250PK | CG6QAK 42HG34

FABORY B01200.031.0350 Sekskantskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 5 klasse, 250PK

På lager
Vare: CG6QAK Modell: B01200.031.0350Kryssref: 42HG34

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 171 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde7 / 8 i
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2264
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.031.0350 Sekskantskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 5 klasse, 250PK
1 171 NOK /pakke