FABORY B01200.025.0200 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 5 Grade, 700PK | CG6PZA 41HH07

FABORY B01200.025.0200 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 5 klasse, 700PK

På lager
Vare: CG6PZA Modell: B01200.025.0200Kryssref: 41HH07

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 839 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde2 "
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8613
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.025.0200 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 5 klasse, 700PK
1 839 NOK /pakke