FABORY B01000.150.0500 Hex Head Cap Screw, 1-1/2-6 Thread Size, 5 Grade, 6PK | CG6NRX 42HC32

FABORY B01000.150.0500 Sekskantskrue, 1-1/2-6 gjengestørrelse, 5 klasse, 6PK

På lager
Vare: CG6NRX Modell: B01000.150.0500Kryssreferanse: 42HC32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 984 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/2 "-6
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde2.25 "
Lengde5 "
Min. Gjengelengde3 1/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1786
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01000.150.0500 Sekskantskrue, 1-1/2-6 gjengestørrelse, 5 klasse, 6PK
1 984 NOK /pakke