EXTRACT-ALL SP-800-DA avtrekksavsug, dobbel arm, svart | AH6HNJ 35ZW99

EXTRACT-ALL SP-800-DA røykavsug, dobbel arm, svart

På lager
Vare: AH6HNJ Modell: SP-800-DAKryssreferanse: 35ZW99

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekk
Luftstrøm800
Forsterker AC12.4
FARGESvart
Ledningslengde7
Dybde20
Diameter4
Filtereffektivitet97
Filtervurdering0.3
FinishPolyuretan pulverlakkert
Høyde36
Slange Dia.4
Slangelengde5
Hz60
Merv14
MonterBærbar
Antall hastigheter1
Fase1
Lydnivå73
typenDobbel arm
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.328
Skipets høyde (cm)147.57
Skipets lengde (cm)146.56
Skipets bredde (cm)102.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLuftstrømForsterker ACHøydeSlange Dia.SlangelengdeMervLydnivåPris
EXTRACT-ALL SP-800 røykavsug, svart | AH6HNH 35ZW98 SP-800Polyuretan pulverlakkert80012.43666147348 731 NOK
EXTRACT-ALL SC-1000 røykavsug Bærbar 1000 cfm | AH6HNK 35ZX01 SC-1000Bakt malt10001744.5691174152 167 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL SP-800-DA røykavsug, dobbel arm, svart
54 779 NOK / enhet