Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH VB450 Vibrasjonsmåler 9V Batteri LCD 10 til 1500 Hz | AH9LXG 40JL48

EXTECH VB450 Vibrasjonsmåler 9V batteri LCD 10 til 1500 Hz

På lager
Vare: AH9LXG Modell: VB450Kryssref: 40JL48
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
10 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsmåler
Nøyaktighet+ /-5%
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNei
DataholdAutomatisk
ViseLCD
Frekvensområde10 til 1500
Velocity200 mm / sek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Akselerasjonsområde: 200m/s2
    • Spesielle funksjoner: RMS og forskyvningsmåling, automatisk datahold, automatisk avslåing, lavt batteriindikator

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH VB450 Vibrasjonsmåler 9V batteri LCD 10 til 1500 Hz
10 548 NOK / enhet