Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH TKG150 digital ultrasonisk tykkelsesmåler | AF6WRT 20LK17

EXTECH TKG150 digital ultrasonisk tykkelsesmåler

På lager
Vare: AF6WRT Modell: TKG150Kryssref: 20LK17
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
39 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital ultrasonisk tykkelsesmåler
Nøyaktighet0.004 "
BasismaterialeStål
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde44 "
DatalagringJa
Frekvens0.5 til 20 MHz (-3dB)
InterfaceUSB
Målingsrekkevidde0.040 "til 20"
oppløsning0.001/0.01 In./ mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode9031808080

Produktdetaljer:

    • Målehastighet (4 til 20 sek.)
    • Opptakskapasitet (5000 avlesninger)
    • Hastighetsområder (0.2 til 0.7362 in / msek (0.508 til 18.699 mm / msek))

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH TKG100 digital ultrasonisk tykkelsesmåler | AF6WRR 20LK16 TKG10022 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH TKG150 digital ultrasonisk tykkelsesmåler
39 314 NOK / enhet