Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL600 lydmåler / datalogger | AA6GHQ 13X123

EXTECH SDL600 Lydmåler/datalogger

På lager
Vare: AA6GHQ Modell: SDL600Kryssreferanse: 13X123
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
11 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLydnivåmåler
Nøyaktighet+/- 1.4 dB
BatteritypeSeks AA
teller2000
dB-rekkevidde30 til 130 dB
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Frekvensområde31.5 til 8000Hz
FrekvensvektingA og C
InterfaceSD-kort og RS-232
Driftstemp. Område32 til 104 F
oppløsning0.1 dB
ResponstidRask 200ms, Slow 500ms
typenKlasse 2, datalogging

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode9027804560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Mikrofonstørrelse (0.5 "diameter)
    • Mikrofontype (elektretkondensator)
    • Utgangskontakt (RS-232 og AC analog utgang)
    • Registrerer opptil (20,000 XNUMX XNUMX målinger)

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH SDL600-NIST Sound Meter / datalogger With Nist | AA6GHR 13X124 SDL600-NIST11 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL600 Lydmåler/datalogger
11 324 NOK / enhet