Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH RH25 varmeindekspsykrometer 4 - 122 F | AF6WRQ 20LK14

EXTECH RH25 varmeindekspsykrometer 4 - 122 F

På lager
Vare: AF6WRQ Modell: RH25Kryssref: 20LK14
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
1 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeindekspsykrometer
Grad divisjoner1 Degrees
Dybde23 / 32 "
Duggpunktsområde-108 grader til 122 grader F (-78 grader til 50 grader C)
Høyde5.5 "
Luftfuktighet+ /-3%
Relativt fuktighetsområde0% til 99.9%
Temp. Nøyaktighet+/-1 grader F/0.6 grader C
Temp. Område-4 grader til 122 grader F (-20 grader til 50 grader C)
Våt temperaturområde-4 grader til 122 grader F
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9025803500

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Beregner varmeindeks og våtpæretemperatur (WGBT)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH RH25 varmeindekspsykrometer 4 - 122 F
1 672 NOK / enhet