Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH MO50 Fuktighetsmåler LCD 9V | AH9LEC 40GT02

EXTECH MO50 Fuktighetsmåler LCD 9V

På lager
Vare: AH9LEC Modell: MO50Kryssreferanse: 40GT02
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
1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsmåler
Batteritype9V
DataholdJa
ViseLCD
Fuktighetsinnhold5 til 50% i tre, 1.5 til 33% i byggematerialer
Fuktighetsinnholdsnøyaktighet+ /-3%
Antall arter av tre0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.21
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Hørbar varsel, Ikoner viser lavt, middels og høyt nivå av fuktighetsinnhold, automatisk strøm av og lavt batteriindikator

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH MO55 fuktighetsmåler, LCD-skjerm, 9V batteri | CH6QNL 52ZK77 MO551 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MO50 Fuktighetsmåler LCD 9V
1 083 NOK / enhet