Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH MO290-NISTL trådløst pinne/pinneløst fuktmålersett | AF2XCH 6YNG8

EXTECH MO290-NISTL trådløst pinne/pinneløst fuktmålersett

På lager
Vare: AF2XCH Modell: MO290-NISTLKryssreferanse: 6YNG8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
11 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs pin / pinless fuktighetsmåler
Batteritype9V
Duggpunktsområde-22 til 199 F
ViseLCD
emissivitet0.95 fast
Fokuspunktstørrelse og avstand8:1
Fuktighetsområde0 til 100% RF
Fuktighetsinnhold0 til 99.9% tre (pin), 0 til 99.9 relativ (pinless)
Antall arter av treN / A
Temp. Område-20 til 170 (luft), -4 til 392 (IR)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9027804560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Infrarød temp. Rekkevidde (-4 til 392)
    • Spesielle funksjoner: Begrenset nist-sertifisering (sertifisert til 33% / 75% rh; 77/150 grader F), 8-i-1 meter måler Ir temperatur, fuktighet, lufttemperatur, korn per pund, duggpunkt, damptrykk, kondenspunkt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MO290-NISTL trådløst pinne/pinneløst fuktmålersett
11 504 NOK / enhet