Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH LCR200 Lcr Meter | AA6GGD 13X084

EXTECH LCR200 Lcr måler

På lager
Vare: AA6GGD Modell: LCR200Kryssref.: 13X084 / 5WYU1
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
4 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLCR-måler
Hørbar kontinuitetN / A
Automatisk avslåingJa med Deaktiver
Batteritype9V
Kapasitetsområde20pF til 20mF
teller20,000/2,000
ViseDobbel LCD
InterfaceInnebygd testarmatur, eksterne testledninger, valgfri SMD-pinsett, valgfri SMD-komponentfeste
Motstandsområde20 ohm til 200 ohm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9030330040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kapasitansnøyaktighet (+/- 0.5% rdg +5 sifre))
    • Induktansnøyaktighet (+/- 0.5% rdg +5 sifre))
    • Induktansområde (20microH til 2000H)
    • Motstandsnøyaktighet (+/- 0.5% rdg +5 sifre))
    • Testfrekvenser (100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH LCR200 Lcr måler
4 908 NOK / enhet