Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus | AF2RBE 6XFV4

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 tommers fokus

På lager
Vare: AF2RBE Modell: IR400Kryssreferanse: 6XFV4
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
825NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-infrarødt termometer
Nøyaktighet+/-2 % av lesing +4 grader F/2 grader C
Batteritype9V
DataholdJa
ViseBakbelyst LCD-skjerm
emissivitetFast 0.95
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 8"
LasersightingEnkelt prikk
MinneMin / Max
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
oppløsning0.1 Degrees
Responstid1000 msek.
Spektral respons6 til 14 uM
Temp. Område-4 grader til 630 grader F
AvtrekkerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Laserpeker, Data Hold, Auto Power Off Etter 10 sek. (ca.)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 tommers fokus
825NOK / enhet