Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH HW30-NISTL Digital stoppeklokke Relativ fuktighet Nist | AB9QBH 2ENF7

EXTECH HW30-NISTL Digital stoppeklokke Relativ fuktighet Nist

På lager
Vare: AB9QBH Modell: HW30-NISTLKryssreferanse: 2ENF7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital stoppeklokke
Nøyaktighet+/- 5 sekunder per dag
AlarmProgrammerbar
BatteritypeCR2032
KalibreringssertifikatBegrenset til stoppeklokkefunksjoner bare NIST
ViseDobbel LCD
Relativt fuktighetsområde1 å 99%
Temp. Område14 til 122 F
Tidsramme9 timer, 59 minutter, 59.99 sekunder
typenRelativ fuktighet og temperatur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9102912010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 12/24 timers klokkeoperasjon (Ja)
    • Kalendervisning (Ja)
    • Nedtellingstimer (Ja)
    • Forløpt tid (Ja)
    • Varmeindeks (70 til 122 F)
    • Rundteller (99)
    • Minnegjenkalling (30 runder eller splitter)
    • Deltid (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeVisePris
EXTECH HW30 Digital stoppeklokke Relativ fuktighet | AD7LFH 4FB70 HW30+/- 5 sekunder per dagCR20322-linjers LCD698NOK
EXTECH 365510 Digital stoppeklokke Vannbestandig | AD9MGD 4TM11 365510+/- 3 sekunder per dagLR44 eller A76Multiline LCD326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH HW30-NISTL Digital stoppeklokke Relativ fuktighet Nist
1 895 NOK / enhet