Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH HT30 varmestressmonitor 32 til 122 grader F | AC2PKX 2LVT5

EXTECH HT30 varmestressmonitor 32 til 122 grader F

På lager
Vare: AC2PKX Modell: HT30Kryssreferanse: 2LVT5
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
2 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmestressmonitor
BatteritypeAAA
ViseDigitalt
Luftfuktighet+ /-3%
InterfaceRS232
Relativt fuktighetsområde0% til 100%
Temp. Nøyaktighet+/- 1.1 grader
Temp. Område32 Grader til 122 Grader
Våt temperaturområde32 grader til 122 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025803500
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Black Globe temperaturområde (-22 grader til 122 grader F)
    • Wet Bulb Globe temperaturområde (32 grader til 122 grader F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH HT30 varmestressmonitor 32 til 122 grader F
2 886 NOK / enhet