Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 380260 isolasjonstester 250 til 1000vdc | AB4HLY 1YB52

EXTECH 380260 Isolasjonstester 250 Til 1000vdc

På lager
Vare: AB4HLY Modell: 380260Kryssreferanse: 1YB52
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
4 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonstester/Megohmmeter
Nøyaktighet+ /-3%
Automatisk avslåingJa
ViseLCD
Motstandsområde for isolasjon200M Ohm, 1000M Ohm, 2000M Ohm
Live Circuit Detection750VAC / 1000VDC
Utgangstest spenning250V, 500V, 1000V
Strømkilde(6) AA-batterier
Motstandsområde200 ohm, 200 k ohm
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9030390100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 380260 Isolasjonstester 250 Til 1000vdc
4 188 NOK / enhet