Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXCELTA 2847 Nåltang 5-1/2 tommer glatt | AH3KQK 32NF08

EXCELTA 2847 Nåletang 5-1/2 tommers glatt

På lager
Vare: AH3KQK Modell: 2847Kryssref: 32NF08
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålestang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlågrønn
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 5 / 16 "
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjeveåpning1 / 2 "
Total lengde5.5 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 64 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Nei
    • Wire Stripper: Nei
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: Glatt

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdeTips BreddePris
EXCELTA 2643 ESD nål nesetang 4-3/4 tommers glatt | AH3KQA 32NE98 2643Putehåndtak5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "305NOK
EXCELTA 2647 Nålestang 4-3 / 4 tommers glatt | AH3KQD 32NF02 2647Putehåndtak5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELTA 2847 Nåletang 5-1/2 tommers glatt
411NOK / enhet