Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXCELON 404010X1.5-10 rør, PVC, gul, 10 mm innvendig diameter, 13 mm utvendig diameter, 10 fot total lengde

På lager
Vare: CP4VFD Modell: 404010X1.5-10Kryssref: 797JT9
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBøy radiusFARGEStrekkfasthetVeggtykkelseHardhetInne i Dia.MaterialePris
EXCELON 890210 slange fleksibel Eva .25 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YXW 4VXU7 89021025 til 165F1 / 2 "Naturlig1400 psi1 / 16 "Kyst A: 501 / 8 "EVA418NOK
EXCELON 890610 slange fleksibel Eva .375 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YXX 4VXV1 89061025 til 165F1"Naturlig1400 psi1 / 16 "Kyst A: 501 / 4 "EVA581NOK
EXCELON 891210 slange fleksibel Eva ,5 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YXY 4VXV2 89121025 til 165F1.25 "Naturlig1400 psi1 / 16 "Kyst A: 503 / 8 "EVA775NOK
EXCELON 891810 slange fleksibel Eva .625 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YXZ 4VXV4 89181025 til 165F1.75 "Naturlig1400 psi1 / 16 "Kyst A: 501 / 2 "EVA1 122 NOK
EXCELON 892010 slange fleksibel Eva ,75 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YYA 4VXV5 89201025 til 165F1.5 "Naturlig1400 psi1 / 8 "Kyst A: 501 / 2 "EVA1 715 NOK
EXCELON 893110 slange fleksibel Eva ,1 tommers ytre diameter 100 fot | AD9YYC 4VXV7 89311025 til 165F2"Naturlig1400 psi1 / 8 "Kyst A: 503 / 4 "EVA2 433 NOK
EXCELON 380210 slange polypropylen 1/ 4 tommers ytre diameter 100 fot | AD9YYE 4VXX1 38021035 grader til 220 grader F2.5 "Gjennomsiktige4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELON 404010X1.5-10 rør, PVC, gul, 10 mm innvendig diameter, 13 mm utvendig diameter, 10 fot total lengde
317NOK / enhet