Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR SR2010SS Forstøvningsdyse 6.8 Dia. | AG6JRU 35XT42

EXAIR SR2010SS Atomizing Spray Dyse 6.8 Dia.

På lager
Vare: AG6JRU Modell: SR2010SSKryssreferanse: 35XT42
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
6 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForstøvningssprøytedyse
luft~~POS=TRUNC0.5 til 1.6 scfm
Strømningshastighet0.2 til 0.8 km / t
VæskehastighetLav
Væsketilførselstypehevert
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeids press250 psig
Spraymønster @ 15 tommer.6.8 dia.
Trådstørrelse1/4 FNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8424309000

Produktdetaljer:

    • Maks. Heverhøyde (36 ")

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCStrømningshastighetPris
EXAIR SR1040SS Forstøvende spraydyse 0.3 til 15 km / t | AD6RHD 49T524 SR1040SS5.7 til 12.0 scfm0.3 til 15 km / t3 306 NOK
EXAIR SR2020SS Forstøvningsdyse 8 Dia. | AG6JRV 35XT43 SR2020SS0.7 til 2.3 scfm0.3 til 1.9 km / t6 304 NOK
EXAIR SR2030SS Forstøvningsdyse 8.3 Dia. | AG6JRW 35XT44 SR2030SS1.4 til 5.5 scfm0.3 til 5.8 km / t6 523 NOK
EXAIR SR2040SS Forstøvningsdyse 10 Dia. | AG6JRX 35XT45 SR2040SS5.7 til 12.0 scfm0.3 til 15 km / t6 304 NOK
EXAIR SF2010SS forstøver spraydyse 15w | AG6JRY 35XT46 SF2010SS0.9 til 1.7 scfm0.1 til 0.4 km / t6 523 NOK
EXAIR SF2020SS Forstøvningsdyse 25w | AG6JRZ 35XT47 SF2020SS2.3 til 4.3 scfm0.3 til 1.2 km / t6 523 NOK
EXAIR SF2030SS Forstøvningsdyse 18w sifon | AG6JTA 35XT48 SF2030SS2.2 til 4.0 scfm1.0 til 1.9 km / t6 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR SR2010SS Atomizing Spray Dyse 6.8 Dia.
6 075 NOK / enhet