Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR AN2010SS Atomizing Spray Dyse 7 Dia. | AG6JQP 35XT14

EXAIR AN2010SS Atomizing Spray Dyse 7 Dia.

På lager
Vare: AG6JQP Modell: AN2010SSKryssreferanse: 35XT14
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
6 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForstøvningssprøytedyse
luft~~POS=TRUNC0.6 til 2.8 scfm
Strømningshastighet1.1 til 3.3 km / t
VæskehastighetLav
VæsketilførselstypeTrykk
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeids press250 psig
Spraymønster @ 15 tommer.7 dia.
Trådstørrelse1/4 FNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8424309000

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCStrømningshastighetPris
EXAIR AN2020SS Atomizing Spray Dyse 7.5 Dia. | AG6JQQ 35XT15 AN2020SS2.8 til 11.3 scfm0.6 til 9.9 km / t6 523 NOK
EXAIR AN2030SS Atomizing Spray Dyse 8 Diameter Low | AG6JQR 35XT16 AN2030SS1.9 til 9.6 scfm3.3 til 23 km / t6 542 NOK
EXAIR AN2040SS Atomizing Spray Dyse 9 Dia. | AG6JQT 35XT17 AN2040SS2.8 til 10.2 scfm3.0 til 66 km / t6 523 NOK
EXAIR AW2010SS Atomizing Spray Dyse 16 Dia. | AG6JQU 35XT18 AW2010SS0.3 til 1.5 scfm1.3 til 3.5 km / t6 523 NOK
EXAIR AW2020SS Atomizing Spray Dyse 19 Dia. | AG6JQV 35XT19 AW2020SS1.7 til 7.1 scfm0.9 til 8.5 km / t6 075 NOK
EXAIR AW2030SS Atomizing Spray Dyse 20 Dia. | AG6JQW 35XT20 AW2030SS1.9 til 9.6 scfm0.8 til 15 km / t6 106 NOK
EXAIR AW2040SS Atomizing Spray Dyse 23 Dia. | AG6JQX 35XT21 AW2040SS2.7 til 10.2 scfm1.9 til 24 km / t6 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR AN2010SS Atomizing Spray Dyse 7 Dia.
6 336 NOK / enhet