Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 890004 Vakuum Ejector Lyddemper 3/4 Inch Npt 200 F | AF6QUT 20CL86

EXAIR 890004 Vakuum Ejektor Lyddemper 3/4 tommer Npt 200 F

På lager
Vare: AF6QUT Modell: 890004Kryssreferanse: 20CL86
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
1 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar lyddemper for støvsuger
ElementmaterialeFølte
MonteringsmaterialeAluminum
FunksjonReduserer støy
Lengde7.875 "
Maks. Temp.200 Grader F
NPT-port3/4 tommer
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8413702005

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
EXAIR 890001 Vakuum Ejector Lyddemper 1/4 Inch Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84 8900012.5 "635NOK
EXAIR 890003 Vakuum Ejector Lyddemper 1/2 Inch Npt 200 F | AF6QUR 20CL85 8900034.5 "1 223 NOK
EXAIR 890005 Vakuum Ejector Lyddemper 1 Tommer Npt 200 F | AF6QUU 20CL87 8900057.875 "1 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 890004 Vakuum Ejektor Lyddemper 3/4 tommer Npt 200 F
1 684 NOK / enhet