ESSICK AIR 4DTS 900 konsoll fordampende luftfukter 2700 kvadratmeter | AG3QKU 33TN59

ESSICK AIR 4DTS 900 konsoll fordampende luftfukter 2700 kvm

På lager
Vare: AG3QKU Modell: 4DTS 900Kryssref: 33TN59

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampningsfukter
Forsterker AC2
FARGEBørstet nikkel / svart
Ledningslengde60 "
Dybde13.25 "
AvløpstypeTo flasker
Høyde21.5 "
Maks. Kvadratfot kapasitet3600
NEMA -pluggkonfigurasjon18AWG
Antall hastigheter9
Utskifting Wick2PYG4
KreverManuell påfylling
typenKonsoll
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts240
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.9725
Skipets høyde (cm)58.17
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8509805060

Produktdetaljer:

    • Utskiftningsfilter (1051)
    • Vannreservoar (5.7 gal.)
    • Wick behandlet med (antimikrobiell)
    • Maks. Kjøretid (48 timer)
    • Spesielle funksjoner: Digital avspilling og kontroller, 9-trinns motor, justerbar fuktighetsstatus, automatisk avstenging, vannpåfylling og kontrollfilterindikatorer, hjul for enkel mobilitet, enkel fylling av doble vannflasker med påfyllingsslange
    • Undermerke: AIRCARE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 4DTS 900 konsoll fordampende luftfukter 2700 kvm
2 958 NOK / enhet