Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSICK AIR 110279-003 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 4 Ytre diameter Jern | AE8TKY 6FFH8

ESSICK AIR 110279-003 Kileremskive 5/8 variabel stigning 4 ytre diameter jern

På lager
Vare: AE8TKY Modell: 110279-003Kryssref: 6FFH8
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
851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive med variabel tonehøyde
3L belteplass Dia.3.1 "til 3.9"
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.3.3 "til 4.3"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3.4 "til 4.4"
Bore Dia.5 / 8 "
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.5 / 8 "
Keyway størrelse0.187 "x0.093"
MaterialeCast Iron
Antall spor1
Utenfor Dia.4"
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Utenfor Dia.Pris
ESSICK AIR 110308 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 3.5 Ytre Diameter Jern | AE8TKX 6FFH7 1103082.9 "til 3.9"3 "til 4"3.5 "780NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 110279-003 Kileremskive 5/8 variabel stigning 4 ytre diameter jern
851NOK / enhet