Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSICK AIR 110308 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 3.5 Ytre Diameter Jern | AE8TKX 6FFH7

ESSICK AIR 110308 Kileremskive 5/8 variabel stigning 3.5 ytre diameter jern

På lager
Vare: AE8TKX Modell: 110308Kryssref: 6FFH7
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
780NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive med variabel tonehøyde
3L belteplass Dia.2.7 "til 3.5"
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.2.9 "til 3.9"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3 "til 4"
Bore Dia.5 / 8 "
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.5 / 8 "
Keyway størrelse0.187 "x0.093"
MaterialeCast Iron
Antall spor1
Utenfor Dia.3.5 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Utenfor Dia.Pris
ESSICK AIR 110279-003 Kileremskive 5/8 Variabel stigning 4 Ytre diameter Jern | AE8TKY 6FFH8 110279-0033.3 "til 4.3"3.4 "til 4.4"4"851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 110308 Kileremskive 5/8 variabel stigning 3.5 ytre diameter jern
780NOK / enhet