Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSEX PPH-103-SN Access Control Tastatur Nærhet | AA9ZHR 1JYX6

ESSEX PPH-103-SN Access Control Tastatur Nærhet

På lager
Vare: AA9ZHR Modell: PPH-103-SNKryssreferanse: 1JYX6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTastatur for tilgangskontroll
TilgangstypeTastatur og nærhetskortleser
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Dybde1.5 "
Høyde7.25 "
InterfaceWiegand
Maks. Brukerkoder255
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
Krav kreves5/12 XNUMX VDC
VærbestandigJa
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8543908880
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Nærhetsområde (5 ")

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialDybdeHøydeKrav krevesBreddePris
ESSEX K1-34S Tastatur for tilgangskontroll Stål Nøkkelfri | AA9ZHM 1JYX2 K1-34SRustfritt stål7 / 16 "5.125 "5 VDC, 12 til 24VDC3.38 "4 894 NOK
ESSEX K1-26S Access Control Tastatur Stål 12 knapp | AA9ZHN 1JYX3 K1-26SValox(R)-hus, frontplate i rustfritt stål3 / 4 "7.125 "5 VDC, 12 til 24VDC1.75 "3 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSEX PPH-103-SN Access Control Tastatur Nærhet
6 710 NOK / enhet