Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSEX K1-34S Tastatur for tilgangskontroll Stål Nøkkelfri | AA9ZHM 1JYX2

ESSEX K1-34S Tastatur for tilgangskontroll Stål Nøkkelfri

På lager
Vare: AA9ZHM Modell: K1-34SKryssreferanse: 1JYX2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTastatur for tilgangskontroll
TilgangstypeTastaturet
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Dybde7 / 16 "
Høyde5.125 "
Maks. Brukerkoder500
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
Krav kreves5 VDC, 12 til 24VDC
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse1 til 99 sek.
VærbestandigJa
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8537109060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialDybdeHøydeKrav krevesBreddePris
ESSEX K1-26S Access Control Tastatur Stål 12 knapp | AA9ZHN 1JYX3 K1-26SValox(R)-hus, frontplate i rustfritt stål3 / 4 "7.125 "5 VDC, 12 til 24VDC1.75 "3 775 NOK
ESSEX PPH-103-SN Access Control Tastatur Nærhet | AA9ZHR 1JYX6 PPH-103-SNRustfritt stål1.5 "7.25 "5/12 XNUMX VDC3.62 "6 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSEX K1-34S Tastatur for tilgangskontroll Stål Nøkkelfri
4 894 NOK / enhet