Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSEX K1-26S Access Control Tastatur Stål 12 knapp | AA9ZHN 1JYX3

ESSEX K1-26S Access Control Tastatur Stål 12 knapp

På lager
Vare: AA9ZHN Modell: K1-26SKryssreferanse: 1JYX3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTastatur for tilgangskontroll
TilgangstypeTastaturet
Tilfellet MaterialValox(R)-hus, frontplate i rustfritt stål
Dybde3 / 4 "
Høyde7.125 "
Maks. Brukerkoder502
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
Krav kreves5 VDC, 12 til 24VDC
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse1 til 99 sek.
VærbestandigJa
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8543908880
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialDybdeHøydeKrav krevesBreddePris
ESSEX K1-34S Tastatur for tilgangskontroll Stål Nøkkelfri | AA9ZHM 1JYX2 K1-34SRustfritt stål7 / 16 "5.125 "5 VDC, 12 til 24VDC3.38 "4 894 NOK
ESSEX PPH-103-SN Access Control Tastatur Nærhet | AA9ZHR 1JYX6 PPH-103-SNRustfritt stål1.5 "7.25 "5/12 XNUMX VDC3.62 "6 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSEX K1-26S Access Control Tastatur Stål 12 knapp
3 775 NOK / enhet