ESSEX PHSS1-US Handicap Access Switch Rustfri ramme | AC8PDR 3CWR2

ESSEX PHSS1-US Handicap Access Switch Rustfri ramme

Vare: AC8PDR Modell: PHSS1-USKryssreferanse: 3CWR2

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandikapdørtilgangsbryter
Forsterker AC16A ved 125 VAC
Dybde1"
FinishRustfritt stål bezel
Høyde5.125 "
Inngangsspenning12 til 24 VDC
MaterialeKirurgisk rustfritt stål
Drifts Temp.-40 F til +160 F
Produksjon1 SPDT, 8A @30 VDC
typenpiezoelektriske
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8536507000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSEX PHSS1-US Handicap Access Switch Rustfri ramme