ERTALYTE 1UVK6 Rod Pet-p White 1/2 Diameter x 6 Feet Length | AB3QHM

ERTALYTE 1UVK6 Rod Pet-p Hvit 1/2 Diameter x 6 Fot Lengde

Vare: AB3QHM Modell: 1UVK6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

202NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter1 / 2 "
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePET-P
Maks. Temp.230 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet12400 PSI
typenNaturlig karakter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEDiametertypenDiametertoleranseLengdeLengde ToleranseMaks. Temp.Pris
ERTALYTE 1UTW5 Stang Pet-p Hvit 1/2 Diameter x 1 Fot Lengde | AB3QEA 1UTW512400 PSIHvit1 / 2 "Naturlig karakter+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F48NOK
ERTALYTE 1UTW7 Stang Pet-p Hvit 5/8 Diameter x 1 fot Lengde | AB3QEC 1UTW712400 PSIHvit5 / 8 "Naturlig karakter+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F66NOK
ERTALYTE 1UTW9 Stang Pet-p Hvit 3/4 Diameter x 1 fot Lengde | AB3QEE 1UTW912400 PSIHvit3 / 4 "Naturlig karakter+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F82NOK
ERTALYTE 1UTX3 Stang Pet-p Hvit 7/8 Diameter x 1 Fot Lengde | AB3QEH 1UTX312400 PSIHvit7 / 8 "Naturlig karakter+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F129NOK
ERTALYTE 1UTX6 Stang Pet-p Hvit 1 Diameter x 1 Fot Lengde | AB3QEL 1UTX612400 PSIHvit1"Naturlig karakter+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F165NOK
ERTALYTE 1UTX9 Stang Pet-p Hvit 1 1/8 Diameter x 1 Fot Lengde | AB3QEP 1UTX912400 PSIHvit1.125 "Naturlig karakter+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F233NOK
ERTALYTE 1UTY3 Stang Pet-p Hvit 1 1/4 Diameter x 1 Fot Lengde | AB3QET 1UTY312400 PSIHvit1.25 "Naturlig karakter+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERTALYTE 1UVK6 Rod Pet-p Hvit 1/2 Diameter x 6 Fot Lengde
202NOK / enhet