ERIEZ 129906P Magnetplate Sjeldne jordarter 7 x 7 1 / 2in | AB3NZW 1UMB1

ERIEZ 129906P Magnetisk plate Rare Earth 7 x 7 1/2in

På lager
Vare: AB3NZW Modell: 129906PKryssreferanse: 1UMB1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk plate
Klipp ut lengde (in.)5-1/2
Utskjæringsbredde6 inn.
Flensbredde7.5 "
Høyde1.187 "
Housing Material304 rustfritt stål
Intensitetsområde (Gauss)5700
Lengde7"
MagnettypeSjelden jord
Maks. Trekk på kontakten100 gram ved 1 "gap med 1/8" tykk X 1 "bred X 3" lang stålplate
Temp. Område0 grader til 150 grader
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8431390010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlensbreddeBreddePris
ERIEZ 129908P Magnetplate Sjeldne jordarter L7 x 9 1 / 2in | AB3NZX 1UMB2 129908P9.5 "9.5 "24 792 NOK
ERIEZ 129910P Magnetplate Sjeldne jordarter L7 x 11 1 / 2in | AB3NZY 1UMB3 129910P11.5 "11.5 "28 372 NOK
ERIEZ 129912P Magnetplate Sjeldne jordarter L7 x 13 1 / 2in | AB3NZZ 1UMB4 129912P13.5 "13.5 "32 193 NOK
ERIEZ 129914P Magnetplate Sjeldne jordarter L7 x 15 1 / 2in | AB3PAA 1UMB5 129914P15.5 "15.5 "36 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 129906P Magnetisk plate Rare Earth 7 x 7 1/2in
18 777 NOK / enhet