Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICSON 1616-CW6P-AM-kontakt Industriell 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06

ERICSON 1616-CW6P-AM-kontakt Industriell 6-20R 20A 250VAC

På lager
Vare: AH9NHV Modell: 1616-CW6P-AMKryssreferanse: 40LN06

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
888NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett rett bladkontakt
amps20
antimikrobiellJa
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.300 "til 0.625"
KlasseIndustriell
HP2.0
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA -pluggkonfigurasjon6-20R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
StrømindikatorNei
Spenning250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Ja
    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellampsHPNEMA -pluggkonfigurasjonSpenningPris
ERICSON 1612-CW6P-AM-kontakt Industriell 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99 1612-CW6P-AM201.05-20R125 VAC895NOK
ERICSON 1610-CW6P-AM-kontakt Industriell 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-AM150.55-15R125 VAC907NOK
ERICSON 1614-CW6P-AM-kontakt Industriell 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19 1614-CW6P-AM151.56-15R250 VAC808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICSON 1616-CW6P-AM-kontakt Industriell 6-20R 20A 250VAC
888NOK / enhet