Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICSON 1610-CW6P-AM-kontakt Industriell 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05

ERICSON 1610-CW6P-AM-kontakt Industriell 5-15R 15A 125VAC

På lager
Vare: AH9NHU Modell: 1610-CW6P-AMKryssreferanse: 40LN05
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
907NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett rett bladkontakt
amps15
antimikrobiellJa
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.300 "til 0.625"
KlasseIndustriell
HP0.5
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
StrømindikatorNei
Spenning125 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Ja
    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellampsHPNEMA -pluggkonfigurasjonSpenningPris
ERICSON 1612-CW6P-AM-kontakt Industriell 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99 1612-CW6P-AM201.05-20R125 VAC895NOK
ERICSON 1616-CW6P-AM-kontakt Industriell 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06 1616-CW6P-AM202.06-20R250 VAC888NOK
ERICSON 1614-CW6P-AM-kontakt Industriell 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19 1614-CW6P-AM151.56-15R250 VAC808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICSON 1610-CW6P-AM-kontakt Industriell 5-15R 15A 125VAC
907NOK / enhet