ERICO TDX300S277/480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMW 18K873

ERICO TDX300S277/480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277/480v

På lager
Vare: AA8KMW Modell: TDX300S277/480Kryssref: 18K873

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Dybde3.25
VedleggsmaterialeAluminum
FiltertypeIkke-filtrering
FotnoterKan installeres på type 1 eller 2 sted i samsvar med NEC 2008
IP Rating65
Lengde10.40
Lynimpulsstrøm23kA
MaterialeAluminium, IP65 (NEMA 4)
Maks. Fortsatt driftsspenning320 LN, 550 LL
Maks. Overspenningsstrøm per fase300kA
BeskyttelsesmåterAlle moduser beskyttet
MonteringsstilPanelboard, 3/4 "rett brystvorte
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall ledninger4 ledninger + bakken
Fase3Y
Kortslutningsstrøm200kA
typenModular
Spenning277/480
Spenningsbeskyttelse1200V (LN), 1800 (LL), 1000V (NG), 1200V (LG)
Bredde10.32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerFaseSpenningPris
ERICO TDX300S120 / 208 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMU 18K871 TDX300S120 / 2084 ledninger + bakken3Y120/20866 688 NOK
ERICO TDX300S120 / 240 Tvss Modular 300ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMV 18K872 TDX300S120 / 2403 ledninger + bakken1S120/24056 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICO TDX300S277/480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277/480v
63 274 NOK / enhet