Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICKSON SS200DA204181M Hylsespenne, rett skaft, 21.46 mm | CP4KXL 302HK0

ERICKSON SS200DA204181M Hylsespenne, rett skaft, 21.46 mm

På lager
Vare: CP4KXL Modell: SS200DA204181MKryssref: 302HK0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCollet Chuck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3078
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ERICKSON BT30TG075075M Hylsespenne, Bt30 konisk størrelse, 75 mm projeksjon | CP4KNG 302LY4 BT30TG075075M670NOK
ERICKSON BT40TG075070M Hylsespenne, Bt40 konisk størrelse, 70 mm fremspring | CP4KNH 302LY6 BT40TG075070M639NOK
ERICKSON BT40TG100080M Hylsespenne, Bt40 konisk størrelse, 80 mm fremspring | CP4KNJ 302LY7 BT40TG100080M599NOK
ERICKSON BT50TG100090M Hylsespenne, Bt50 konisk størrelse, 90 mm fremspring | CP4KNK 302LY9 BT50TG100090M779NOK
ERICKSON CVKV40BER16250 Hylsespenne Chuck, Cat40 konisk størrelse, 100 mm projeksjon, Er16 Collet Series | CP4KNL 302VH5 CVKV40BER162505 623 NOK
ERICKSON CVKV40BER20250 Hylsespenne Chuck, Cat40 konisk størrelse, 100 mm projeksjon, Er20 Collet Series | CP4KNM 302VH7 CVKV40BER202505 623 NOK
ERICKSON CVKV40BER25250 Hylsespenne Chuck, Cat40 konisk størrelse, 100 mm projeksjon, Er25 Collet Series | CP4KNN 302VH9 CVKV40BER252505 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON SS200DA204181M Hylsespenne, rett skaft, 21.46 mm
2 355 NOK / enhet