ERICKSON CV50HPMC125650 Milling Chuck, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 165.00 mm Projection | CP4QHD 313RU9

ERICKSON CV50HPMC125650 Milling Chuck, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 165.00 mm Projection

På lager
Vare: CP4QHD Modell: CV50HPMC125650Kryssreferanse: 313RU9

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFres Chuck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ERICKSON 10SMC0375 Chuck | CP4QDH 314EX9 10SMC0375Chuck883NOK
ERICKSON 32SMC100M Chuck | CP4QDJ 314EX0 32SMC100MChuck883NOK
ERICKSON 10SMC0312 Chuck | CP4QDK 314EX8 10SMC0312Chuck883NOK
ERICKSON 75SMC0438 Chuck | CP4QDL 314FD1 75SMC0438Chuck883NOK
ERICKSON 32SMC250M Chuck | CP4QDM 314EX4 32SMC250MChuck883NOK
ERICKSON 10SMC0188 Chuck | CP4QDN 314EX6 10SMC0188Chuck883NOK
ERICKSON 12SMC180M Chuck | CP4QDP 314FC2 12SMC180MChuck997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON CV50HPMC125650 Milling Chuck, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 165.00 mm Projection
10 582 NOK / enhet